COXREELS P-LPL-425-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AA8APX 16x545

COXREELS P-LPL-425-SS jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA8APX Malli: P-LPL-425-SSRistiviite: 16X545

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,374.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Tullimäärä36 "x 72"
EAN0674255718654
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Letku päättyy1/2 "MNPT
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus25 ft.
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
KoteloTeräs
Sisällä Dia.1 / 2 "
SalpaRuostumaton teräs, moniasentoinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.13 "
kokonaisleveys7"
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiNitriili, myrkytön rasva
Kääntyvä materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi0674255718654
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.kokonaisleveysKelan sisääntuloLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineHinta
COXREELS SHL-N-525-SS Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AA8APY 16x548 SHL-N-525-SS19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi€1,971.94
COXREELS ENL-N-335-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KMJ ENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-€1,873.58
COXREELS ENL-N-425-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KMK ENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-€1,917.68
COXREELS P-LPL-335-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KPD P-LPL-335-SS17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-€1,304.29
COXREELS P-LPL-350-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KPE P-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-€1,403.18
COXREELS SHL-N-350-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KRA SHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi€1,755.98
COXREELS SHL-N-450-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KRB SHL-N-450-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi€1,773.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS P-LPL-425-SS jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus, ruostumaton teräs
€1,374.11 / yksikkö