APPROVED VENDOR Välilevy, kylmä teräs


Suodattaa
Pituuden toleranssi: + 3 / -0.250 " , Materiaali: Vähähiilinen teräs , Rockwellin kovuus: B90 , Luonne: Täysin kova , Vetolujuus: 80,000 psi , Tyyppi: rulla
TyyliMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta (ei alv)
A
16705
6 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€97.32
A
16735
6 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€80.84
A
16745
6 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€77.56
A
16740
6 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€46.65
A
16805
6 x 180 "0.229mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€58.00
A
16785
6 x 180 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€42.77
A
16780
6 x 180 "0.102mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€52.01
A
16750
6 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€63.08
A
16710
6 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€51.61
A
16800
6 x 180 "0.203mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€47.89
A
16715
6 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€60.59
B
16755
6 x 180 "0.559mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€76.74
A
16700
6 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€72.77
A
16795
6 x 180 "0.178mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€51.88
A
16790
6 x 180 "0.152mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€51.46
A
16775
6 x 180 "0.787mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€78.08
A
16770
6 x 180 "0.089mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€66.57
A
16765
6 x 180 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€48.86
B
16760
6 x 180 "0.635mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€84.76
C
16979
150 mm x 2.5 M0.65mm+/- 0.041 mm+/- 2.5 mm€42.35
D
16978
150 mm x 2.5 M0.5 mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm€39.36
C
16977
150 mm x 2.5 M0.4mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm€34.72
D
16971
150 mm x 2.5 M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm€30.45
D
16975
150 mm x 2.5 M0.25mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€33.18
D
16974
150 mm x 2.5 M0.2mm+/- 0.023 mm+/- 2.5 mm€29.47
D
16972
150 mm x 2.5 M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm€28.26
D
16973
150 mm x 2.5 M0.15mm+/- 0.016 mm+/- 2.5 mm€26.34
D
16976
150 mm x 2.5 M0.3mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€33.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?