Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1HA54 Machine Screw, #4-40 Thread Size, 3/8 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Fillister, Slotted | CQ6XTU

GRAINGER Koneruuvi 1HA54, kierrekoko nro 4-40, pituus 3/8 tuumaa, teräs, sinkitty, täyteaine, uritettu

Varastossa
Tuote: CQ6XTU Malli: 1HA54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Koneruuvi 1HA54, kierrekoko nro 4-40, pituus 3/8 tuumaa, teräs, sinkitty, täyteaine, uritettu
€15.29 /pakkaus