COXREELS P-LPL-335-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KPD

COXREELS P-LPL-335-SS jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF3KPD Malli: P-LPL-335-SS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,304.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255718579
Letkun pituus35 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.13 "
kokonaisleveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.kokonaisleveysKelan sisääntuloLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineHinta
COXREELS P-LPL-425-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AA8APX 16x545 P-LPL-425-SS17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi€1,486.56
COXREELS SHL-N-525-SS Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AA8APY 16x548 SHL-N-525-SS19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi€2,133.34
COXREELS ENL-N-335-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KMJ ENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-€1,873.58
COXREELS ENL-N-425-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KMK ENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-€1,917.68
COXREELS P-LPL-350-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KPE P-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-€1,403.18
COXREELS SHL-N-350-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KRA SHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi€1,755.98
COXREELS SHL-N-450-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3KRB SHL-N-450-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi€1,773.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS P-LPL-335-SS jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa pituus, ruostumaton teräs
€1,304.29 / yksikkö