VESTIL AIR-sarjan ilmahydrauliset kärryt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Pyörän leveys: 1 1 / 2 " , Etupyörän materiaali: Poly poly , Pyörien lukumäärä: 4 , Toiminnan tyyppi: Pneumaattinen , Virtalähde: Pneumaattinen , Painealue: 80 - 100 psi , Takapyörän materiaali: Poly poly , Vaaka mukana: Ei , Nopeus kuormituksella pumppua kohti: 7 / 16 " , Nopeus ilman kuormitusta pumppua kohti: 3 / 4 " , Pöytälevyn materiaali: 1 / 8 "
TyyliMalliMateriaaliKokoPyörä Dia.Max. KorkeusMaks. Matkan pituusPlatform PituusAlustan materiaaliAlustan leveysHinta (ei alv)
A
AIR-1000-LD
Hiiliteräs1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Hiiliteräs31 1 / 2 "€2,580.08
B
AIR-1500-D
Hiiliteräs1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Hiiliteräs24 "€2,900.73
C
AIR-1750
Hiiliteräs1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Hiiliteräs20 "€2,056.05
D
AIR-2000
Hiiliteräs2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Hiiliteräs24 "€2,220.67
E
AIR-800-D
Hiiliteräs800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Hiiliteräs20 "€1,981.54
F
AIR-1000
Hiiliteräs1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Hiiliteräs19 11 / 16 "€1,658.01
G
AIR-1000-LD-PSS
Ruostumaton teräs1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Ruostumaton teräs31 1 / 2 "€5,078.62
H
AIR-1000-PSS
Ruostumaton teräs1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Ruostumaton teräs19 11 / 16 "€3,719.79
I
AIR-1500-D-PSS
Ruostumaton teräs1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Ruostumaton teräs24 "€7,282.21
J
AIR-1750-PSS
Ruostumaton teräs1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Ruostumaton teräs20 "€4,154.93
K
AIR-2000-PSS
Ruostumaton teräs2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Ruostumaton teräs24 "€5,566.79
L
AIR-800-D-PSS
Ruostumaton teräs800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Ruostumaton teräs20 "€4,391.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?