APOLLO VALVES 86A10763 Ball Valve, 1-1/2 Inch NPT, Socket Weld, 1500Cwp, 3 Pieces, Stainless Steel | CC2LUZ

APOLLO VALVES 86A10763 Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, pistokehitsaus, 1500Cwp, 3 osaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CC2LUZ Malli: 86A10763

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Toimilaitteen tyyppiVivukahva
Rungon materiaali316 SS
Yhteyden tyyppiNPT / pistorasihitsaus
PorttityyppiTäysi portti
Paineluokitus1500 CWP
TiivistetyyppiPTFE
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Koko1 1/2 lbs.
Leikkaa materiaali316 SS
Venttiilin tyyppi3 PC-palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 150 # höyry

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 86A101041563 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, 3 kpl | BY7DYZ 86A101041563-€513.89
APOLLO VENTTIILIT 86A1011563 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, 3 kpl, ruostumaton teräs | BY7DZA 86A1011563-€386.69
APOLLO VENTTIILIT 86A10157 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, 3 kpl, ruostumaton teräs | BY7DZB 86A10157-€316.58
APOLLO VENTTIILIT 86A10163 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, 3 kpl, ruostumaton teräs | BY7DZC 86A101631 / 4 "€297.68
APOLLO VENTTIILIT 86A10215 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, 3 osaa, ruostumaton teräs | BY7DZD 86A10215-€385.06
APOLLO VENTTIILIT 86A10269 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, 3 osaa, ruostumaton teräs | BY7DZE 86A10269-€524.10
APOLLO VENTTIILIT 86A10263 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, 3 kpl, ruostumaton teräs | BY7DZF 86A102633 / 8 "€297.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 86A10763 Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, pistokehitsaus, 1500Cwp, 3 osaa, ruostumaton teräs
€905.60 / yksikkö