COXREELS SS-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
Pohjakoko: 6 x 6 " , Laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: 36 "x 72" , Suorittaa loppuun: Ruostumaton teräs , Letkun tunnus: Ei , Letkun materiaali: Ruostumaton teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Ruostumaton teräs, moniasentoinen , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Asennuskoko: 4 x 5 " , Tiivisteen tyyppi: Nitriili, myrkytön rasva
TyyliMalliKokonaispituusLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.kokonaisleveysKelan sisääntuloLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineHinta (ei alv)
A
P-LPL-425-SS
17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi€1,486.56
B
P-LPL-335-SS
17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-€1,304.29
B
P-LPL-350-SS
17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-€1,403.18
C
ENL-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-€1,873.58
C
ENML-N-425-SS
19 "--6.88 "-25 ft.1 / 2 "2500 psi€2,032.61
C
ENML-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "3000 psi€2,024.59
A
SHL-N-525-SS
19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi€2,133.34
D
SHL-N-350-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi€1,755.98
D
SHL-N-450-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi€1,773.35
C
ENML-N-350-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.3 / 8 "3000 psi€2,338.64
C
ENL-N-425-SS
21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-€1,917.68
C
ENML-N-450-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.1 / 2 "2500 psi€2,364.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?