Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER TCSP-H-1113-B Kaasuvipu Honda-moottori 11-13 Hv | AA4MAW 12U305

CONRADER TCSP-H-1113-B Kaasuvipu Honda Moottori 11-13 hv

Varastossa
Tuote: AA4MAW Malli: TCSP-H-1113-BRistiviite: 12U305
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
€40.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön kaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/4
KaapelimateriaaliRuostumaton teräs
SylinterimateriaaliMessinki
hyödytHonda-moottorit 11-13 hv
Min. Paine40 PSI
O-rengasVitoton
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader TCSP-H-1113-B -kaasusäädintä käytetään kaikentyyppisten tyhjennysohjaimien ja ohjausventtiilien kanssa moottorin kaasuttamiseksi takaisin tyhjäkäynnille aina, kun kompressori tyhjenee. Se on ihanteellinen auto- ja ilmailuteollisuudelle.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaapeli ja jousi rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä jatkuvatoimisessa kaasuläpän ohjausyksikössä on puristusputken MNPT-tuloliitäntä suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Se on varustettu messinkisylinterillä tiivistä toimintaa varten.
  • Tässä kaasusäätimessä on molybdeenillä täytetty nailonkotelo, joka lisää sitkeyttä ja pienentää lämpölaajenemista.
  • Siinä on lisäksi Viton O-rengas, joka suojaa polttoaineilta, hapoilta ja klooratuilta hiilivedyiltä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Conrader 0751 Kaapelipuristin: Tätä kaapelin pidikettä käytetään kaasuvivun kiinnittämiseen moottoriin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Conrader TCSP-H-1113-B kaasusäätimen käyttöpainealue?

A. 40 - 500 psi.

K. Missä tätä Conrader TCSP-H-1113-B -kaasusäädintä käytetään?

V. Tämä kaasumoottorikäyttöinen kaasuvipu sopii 11–13 hv:n Honda-moottoreihin optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKaapelimateriaalihyödyteräHinta
CONRADER TCSP-H-5565-B Kaasuvipu Honda-moottori 5.5-6.5 Hv | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 5-1 / 2 - 6-1 / 2 hvLentoyhtiön kaasuvipu€32.12
CONRADER TCSP-H-0809-B Kaasuvipu Honda-moottori 8-9 hv | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 8-9 hvLentoyhtiön kaasuvipu€41.32
CONRADER TCSA-5565S-SC Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Täytetty nailonHonda GX160Kaasuvipu€22.12
CONRADER TCXLPW-24 Kaasuvivun kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€48.77
CONRADER TCXLPW-36 Kaasuvivun kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€51.94
CONRADER TCXLPW-48 Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€54.08
CONRADER TCXLPW-54 Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€52.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER TCSP-H-1113-B Kaasuvipu Honda Moottori 11-13 hv
€40.98 / yksikkö