MIG-hitsaajat

Suodattaa

MILLER ELECTRIC -

MIG-hitsaajat

Miller Electricin yksi- tai kolmivaiheiset MIG-hitsaajat on suunniteltu hitsaamaan alumiinia / terästä ja ovat ihanteellisia valmistus-, valmistus-, huolto- ja korjaussovelluksiin. Näissä hitsaajissa on vääntömomenttisyöttö-vetomoottori tarkan ja positiivisen langansyöttönopeuden tarjoamiseksi ja elektroninen lankarullajarru optimaalisen langansyötön toimittamiseksi. Ne on varustettu automaattisella aseentunnistusjärjestelmällä, joka tarjoaa nopean ja helpon käytön yksinkertaisesti vetämällä liipaisinta. Joissakin malleissa on suuri digitaalinen etupaneeli, jossa on sisäänrakennettu vakio-ajo-, esi- / jälkivirta-, palovamma-, piste- / viiveajastinvalikko, jonka avulla käyttäjä voi asettaa esijännitteen ja langansyöttönopeuden. Miller MIG -hitsaajissa on synerginen yhden nupin ohjaus, jonka avulla käyttäjä voi asettaa langansyöttönopeuden ohjauksen pistooliin helpomman asennuksen ja lyhennetyn harjoitteluaikan vuoksi. Valitse laajasta MIG-hitsaajien valikoimasta, saatavana argonseoksen säätimellä / virtausmittarilla ja letkulla Raptor Supplies.

TyyliMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta (ei alv)
A907747001------€8,656.32
B951808001------€20,949.46
C907786------€11,086.65
D951960------€10,131.10
E907785001------€11,442.02
C907785------€11,205.38
F951792------€16,539.26
G951961------€10,267.90
H951819------€24,358.27
I951814------€19,321.47
J951766------€7,367.38
K907747------€8,020.07
L907780------€4,811.49
E907786001------€11,442.02
B951824------€20,727.51
M907734------€6,591.30
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€1,800.37
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€2,265.20
P95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€3,714.55
Q90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€3,263.41
R50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "- 0.045"€3,724.14
S90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"-
Tarjouspyyntö
T90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "€7,279.64
U95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
U95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
LINCOLN ELECTRIC -

MIG-hitsaajat

Lincoln Electricin Power MIG -sarjan hitsauskoneet on suunniteltu MIG- ja täytehitsaussovelluksiin. Näissä hitsauskoneissa on Diamond Core -tekniikka, joka tuottaa erinomaisen kaaren ulkonäön ja alhaisen roiskeen tietyllä langansyöttönopeudella teräs-, ruostumaton teräs- ja alumiinityökappaleissa. Niissä on patentoidut jaetut lankaohjaimet, jotka tarjoavat optimaalisen langan kohdistustoiminnon ja messinki-messinkipistoolin liitännän kriittisen johtavuuden edistämiseksi. Nämä laitteet on lisäksi varustettu suurella suljetulla käyttömoottorilla, joka parantaa vääntömomenttia ja varmistaa häiriöttömän suorituskyvyn. Näiden hitsauskoneiden kaapelinhallintajärjestelmä ja päälle asennettu irrotettava alusta auttavat pitämään työpisteen järjestyksessä.

TyyliMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta (ei alv)
AK3520-1------€6,510.26
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "- 0.030"€1,199.64
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,082.24
CK3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,247.00
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,541.80
HOBART -

Langansyöttöhitsaaja

Hobart Handler -sarjan langansyöttöhitsaajat on suunniteltu käytettäväksi kunnossapidossa, rakentamisessa, lentokoneteollisuudessa ja meriteollisuudessa korkealaatuisten hitsien tuottamiseen erilaisista metalleista, kuten teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista. Nämä MIG (metal inert gas) -hitsaajat ovat ihanteellisia ohut- ja keskipaksuille metallilevyhitsaustöille ja käyttävät toimintaansa suojakaasua (myydään erikseen). Hobart Handler 190 MIG -hitsaajissa on parannettu magneetti ja nopeuden säätö, mikä parantaa helmen ulkonäköä ja kaaren suorituskykyä. Ne on integroitu tavalliseen lankapistoolin ohjauspiiriin ja SpoolRunner 100 -rullapistooliin johtojen, joita on muuten vaikea syöttää, syöttämiseksi helposti MIG-polttimien kautta. Näiden tilojen lisäksi kannettavissa Handler 140 -hitsaajissa on lisäksi 5-asentoinen jännitesäätö tarkan valokaaren asettamiseksi, Quick Select -vetotelamekanismi nopeaa asennusta varten, napaisuudenvaihto kiinteän tai putkijohtimen napaisuuden muuttamiseksi kätevästi ja terminen ylikuormitus suojajärjestelmä ylikuumenemisen estämiseksi. Näitä korkean suorituskyvyn langansyöttöhitsaajia on saatavana langankokoina enintään 0.045 tuumaa ja käyttöjakso jopa 30 prosenttia.

TyyliMalliTyöjaksoTulojänniteLangan kokoHinta (ei alv)
A50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", virtaus 0.035"€1,260.12
B50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "- 0.045"€2,122.72
B50055430%230 VAC0.023 "- 0.045"€1,802.01
HOBART -

MIG-hitsaajat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A500574001Alumiini€4,607.09
B500554001Kahva€1,995.08
C500573MIG-hitsaaja€747.30
HOBART -

MIG-hitsauskone, Handler 100, MIG Pack

MallieräHinta (ei alv)
500572CR4AHC€607.79
ESAB -

MIG Welder, Rebel, MIG Pack ja juoksuvarusteet

MallieräHinta (ei alv)
0558012701CP4UAJ€2,755.27
LINCOLN ELECTRIC -

Flux Core Welder Handheld, 120VAC

MallieräHinta (ei alv)
K2696-1AE3YXH€933.79
CENTURY -

Flux-Cored Hitsaaja, FC-90, MIG Pack

MallieräHinta (ei alv)
K3493-1CQ8LUZ€344.79
POMONA -

Minikoukkutestijohto, 300 VAC, 60 tuuman pituus, punainen

MallieräHinta (ei alv)
3782-60-2CH6JPU€13.52
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?