CONRADER Kaasun ohjausmoottori


Conrader-kaasusäätimet ovat ihanteellisia moottorin kierrosluvun säätämiseen kaasumoottorikäyttöisissä kompressoreissa jatkuvan käytön aikana. Ne voivat säästää polttoainetta ja pidentää kompressorin ja moottorin käyttöikää. Näitä ilmakompressorin kaasun säätimiä käytetään ohjausventtiilin ja tyhjennyksen kanssa...er venttiili. Lue lisää

Suodattaa
Jousimateriaali: Ruostumaton teräs , Tyyppi: Kaasumoottorikäyttöinen
TyyliMalliKaapelin pituusKaapelimateriaalihyödyteräHinta (ei alv)
A
TCSP-H-5565-B
-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 5-1 / 2 - 6-1 / 2 hvLentoyhtiön kaasuvipu€32.12
B
TCSP-H-0809-B
-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 8-9 hvLentoyhtiön kaasuvipu€41.32
C
TCSP-H-1113-B
-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 11-13 hvLentoyhtiön kaasuvipu€40.98
D
TCSA-5565S-SC
-Täytetty nailonHonda GX160Kaasuvipu€22.12
E
TCXLIW-CH440
-Täytetty nailonKohler 14 hvKaasuvipu€55.13
F
TCXLPW-24
24 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€48.77
F
TCXLPW-36
36 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€51.94
F
TCXLPW-48
48 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€54.08
F
TCXLPW-54
54 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€52.30

Toimintamekanismi

  • Kun liitetty kompressori saavuttaa tyhjennyspaineen (katkaisupaineen), näiden kaasusäätimien kanssa asennettu ohjausventtiili lähettää pneumaattisen signaalin ilmakaasusäätimelle, jotta se aktivoituu ja pidennetään moottorin nopeuden alentamiseksi.
  • Kun paineilmaa käytetään ja kompressori saa kuormituspaineen (sytytyspaineen), ohjausventtiilin pneumaattinen signaali vetää kaasusäätimen sisään ja antaa moottorin palata normaaliin toimintanopeuteen.

Ominaisuudet

  • Conrader-ilmakaasun säätimet ovat saatavilla kaapeli- ja lentoyhtiötyyleinä.
  • Conrader-kaapelityyppiset kaasusäätimet asennetaan ohjausventtiiliin tai muihin paikkoihin kompressorissa, kun niiden kaapelin pää on kiinnitetty moottorin kaasuvarteen.
  • Niissä on messinkirakenne, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset, Viton-tiivisteet ja ruostumaton teräskaapeli, joka on pysyvästi voideltu ja itsepuhdistuva.
  • Käyttäjien tulee käyttää reitityskiinnittimiä kaapelin turvalliseen kiinnittämiseen.
  • Conrader-lentoyhtiötyyliset kaasuvivut on asennettu moottoriin ja kiinnitetty sen kaasuun. Säätimen ilmaputki on sijoitettu ohjausventtiilin ja kaasuvivun väliin.
  • Niissä on messinkirakenne, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset, Viton-tiivisteet, ruostumaton teräslanka ja pinnoitetut teräskannattimet.
  • Tietyt mallit toimivat Hondan ilmakompressorin kaasusäätiminä, jotka säätelevät 5.5–13 hv:n Honda-moottoreiden nopeuksia. Conrador TCXLIW-CH440 kaasuvipu sopii käytettäväksi 14 hv Kohler-moottoreissa.
  • Conrador TCSA-5565S-SC kaasuvipu sopii käytettäväksi Honda GX390 -moottorissa. Tämän Honda GX390 -kaasusäätimen iskunpituus on 0.40 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Conrader-kaasusäätimien käyttölämpötila?

Nämä Conrader-ilmakaasusäätimet toimivat lämpötiloissa -15 - 400 astetta F.

Millaisia ​​liitäntöjä näissä Conrader-kaasusäätimissä on?

Useimmissa näistä Conrader-ilmakaasusäätimistä on 1/8 tuuman urospuolinen NPT-tuloliitäntä ja 1/4 tuuman puristusputken ulostuloliitäntä.

Mikä on näiden Conrader-kaasusäätimien paineluokitus?

Nämä Conrader-ilmakompressorin kaasun säätimet bensiini- (bensiini) ja dieselmoottoreille voivat toimia 500 psi:n maksimipaineella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?