Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER TCXLPW-36 Kaasuvivun kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZX 29FK77

CONRADER TCXLPW-36 Kaasusäätö Kaasumoottorilla 100 Psi

Varastossa
Tuote: AF8PZX Malli: TCXLPW-36Ristiviite: 29FK77
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
€51.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/8
Kaapelin pituus36 "
KaapelimateriaaliTäytetty nailon
SylinterimateriaaliMessinki
Min. Paine100 PSI
O-rengasVitoton
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKaasumoottorikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9032906080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKaapelimateriaalihyödyteräHinta
CONRADER TCSP-H-5565-B Kaasuvipu Honda-moottori 5.5-6.5 Hv | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 5-1 / 2 - 6-1 / 2 hvLentoyhtiön kaasuvipu€32.12
CONRADER TCSP-H-0809-B Kaasuvipu Honda-moottori 8-9 hv | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 8-9 hvLentoyhtiön kaasuvipu€41.32
CONRADER TCSP-H-1113-B Kaasuvipu Honda-moottori 11-13 Hv | AA4MAW 12U305 TCSP-H-1113-B-Ruostumaton teräsHonda-moottorit 11-13 hvLentoyhtiön kaasuvipu€40.98
CONRADER TCSA-5565S-SC Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Täytetty nailonHonda GX160Kaasuvipu€22.12
CONRADER TCXLPW-24 Kaasuvivun kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€48.77
CONRADER TCXLPW-48 Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€54.08
CONRADER TCXLPW-54 Kaasuvipu Kaasumoottorikäyttöinen 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Täytetty nailon-Kaasuvipu€52.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER TCXLPW-36 Kaasusäätö Kaasumoottorilla 100 Psi
€51.94 / yksikkö