Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY NS6D17006 Inline Coupler Polypropeeni Sulku | AC4AYR 2YDR9

COLDER PRODUCTS OYJ NS6D17006 Inline Coupler Polypropyleenisulku

Varastossa
Tuote: AC4AYR Malli: NS6D17006Ristiviite: 2YDR9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija1.31 "
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Pituus3.16 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutki sisäpuolella Dia.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS6D10008 Inline Coupler Polypropeeni Sulku | AC4AYP 2YDR7 NS6D10008MNPT3.01 "-€54.08
COLDER PRODUCTS COMPANY NS6D13008 Inline Coupler Polypropeeni Sulku | AC4AYQ 2YDR8 NS6D13008Puristus3.53 "-€66.62
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS6D17008 Inline Coupler Polypropeeni Sulku | AC4AYT 2YDT1 NS6D17008piikkilanka3.16 "1 / 2 "€58.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS OYJ NS6D17006 Inline Coupler Polypropyleenisulku
€55.62 / yksikkö