COLDER PRODUCTS COMPANY NS6-sarja, Sammuta kytkentärungot


Suodattaa
Rungon halkaisija: 1.31 " , Rungon materiaali: polypropeeni , Väri: Harmaa , Max. Paine: 120 psi , Putken koko: 1 / 2 " , Temp. Alue: 32 astetta 160 astetta F , Putken ulkohalkaisija: 1 / 2 "
TyyliMalliYhteyden tyyppiPituusPutki sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
NS6D17006
piikkilanka3.16 "3 / 8 "€55.62
A
NS6D17008
piikkilanka3.16 "1 / 2 "€58.25
B
NS6D13008
Puristus3.53 "-€66.62
C
NS6D10008
MNPT3.01 "-€54.08

NS6-sarja, Sammuta kytkentärungot

Colder Products Corporation NS6 -sarjan suljettuja kytkentärunkoja käytetään nesteiden ja kemikaalien siirtämiseen jalostamoissa ja tuotantolaitoksissa. Näiden kytkentärunkojen läikkymätön rakenne käytännössä eliminoi roiskeet, vähentää seisokkeja ja parantaa käyttäjän turvallisuutta. Näissä kytkentärungoissa on CPC-peukalon salvat, jotka mahdollistavat yhden käden liitännät ja irrotukset, ja värikoodattu rakenne varmistaa nestemäisten väliaineiden linjojen nopean visuaalisen erottelun. Valitse laaja valikoima näistä pikaliittimistä, saatavana piikki-, MNPT- ja puristusliitostyypeinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?