SHAW PLUGS Snap-Tite mekaaniset laajennustulpat, 2-3 tuumaa


Shaw Snap-Tite -tulpat on suunniteltu varmistamaan pyöreiden aukkojen ja putkistojen tiiviys huolto-, pinnoitus- ja maalaussovelluksissa. Näissä 2–3 tuuman paisuntatulpissa on kierteetön tiivistepää, ja ne asennetaan putkiin työntämällä tulppa aukkoon. Shaw Plugs myös... tarjoukset T Käsittele paisuntatulppia jotka ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa tiivistystä.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
51023
2.5 "2.470 "2.742"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€94.01
A
51021
2.25 "2.250 "2.498"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€87.19
A
51025
2.75 "-Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€95.42
A
51027
3"2.940 "3.263"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€99.47

Ominaisuudet

  • Näissä Snap-Tite-laajennustulpissa on pinnoitettu teräsrakenne, joka estää tulpan muodonmuutoksia toistuvasta käytöstä tai korkeasta paineesta.
  • Näissä tulpissa on mekaaninen kahva tulpan lukitsemiseksi / tiivistämiseksi putkeen asennuksen jälkeen.
  • Niissä on neopreeninen tiivistepää, joka tarttuu putken sisäpuolelle turvallisesti ja varmistaa vuodontiiviin tiivistyksen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Snap-Tite mekaaniset laajennustulpat?

Snap-Tite-tulpan kierteetön muotoilu mahdollistaa sen, että käyttäjä voi työntää tulpan suoraan tiivistettävään reikään. Kun pistoke on sisällä, vipua käytetään lukitsemaan laajennustulppa paikalleen.

Kuinka irrottaa Shaw Plugsin mekaaniset paisuntatulpat?

Nämä tulpat voidaan irrottaa vetämällä / käyttämällä vipua. Tämä toiminto vapauttaa paisuntatulpan ja antaa käyttäjän avata suljetun putken välittömästi.

Mikä on Snap-Tite mekaanisten paisuntatulppien suurin tuettu ilmanpaine?

Nämä tulpat kestävät jopa 10 psi:n ilmanpainetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?