Ilma-avaimetIskunvaimentimet, joissa D-kahva / pistooli / linjarakenne korkean vääntömomentin ylläpitämiseksi, ja 2-leukakytkin suurten iskujen saamiseksi minuutissa. Yleisesti käytetty suurten pulttien löysäämiseen teollisessa kunnossapidossa(64 tuotetta)
Die hiomakoneetKannettavat sähkötyökalut, joita käytetään kaiverrukseen, hiontaan, hiontaan ja hiontaan. Ominaisuus on CE-sertifioitu ja kompakti, ja siinä on 1/4 tuuman holkkipidike ja virtaviivainen turvakahva(46 tuotetta)
Neulan skaalaimetNeula / pitkäkestoiset skaalaimet, joita käytetään ruosteen, myllyvaakojen ja vanhojen maalien poistamiseen metallipinnoilta. Saatavana on myös malleja, joissa on tärinää vaimentavat neulat.(15 tuotetta)
IlmakynähiomakoneetIlmakynähiomakoneet ja lyijykynähiomakoneet, jotka käsittävät hiomakoneen, kiinnitetyt kärjet, kovametallijyrsimet ja holkit. Mukana 60000 r / min ilmamoottori ja ihanteellinen reikien sisähalkaisijan hiontaan, muotojen sekoittamiseen ja muottien tasoittamiseen(3 tuotetta)
IlmanporatYleis- / teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmakylvökoneet, joissa on pistooli / suorakulmainen runko kiinnitetyillä kuulalaakereilla, avainporakotelo ja laukaistava kaasu metallien poraamiseen, reikien tekemiseen ja korjaamiseen(27 tuotetta)
OsatSisältää O-renkaat, teräsarjat, öljynsuodattimet, virityssarjat ja korjaussarjat, joita käytetään yleisesti asennus- ja huoltotoimenpiteissä(40 tuotetta)
IlmavasaratSisältää ilmavasarat ja ilmavasarapaketit sekä lisävasaraporat kuorma-autoihin ja maastoajoneuvoihin. Siinä on helposti vaihdettava pidike lisävarusteiden vaihtamista varten ja kestävä pistoolivarsi kestämään kovaa käyttöä(20 tuotetta)
Ilman hiomakoneetCE-sertifioidut hiomakoneet, joissa on viistehammaspyörät kestämään kovaa käyttöä ja äärimmäisiä lämpötiloja, ja korkean vääntömomentin moottori (jopa 22000 r / min) materiaalin maksimaaliseen poistoon pienellä vaivalla(18 tuotetta)
IlmahiomakoneetKaksitoimiset ja satunnaiset orbitaaliset hiomakoneet, jotka voivat saavuttaa jopa 15000 kierrosta minuutissa vapaan nopeuden. Siinä on muovi- / komposiitti- / kumikotelo, jota käytetään hienon / karkean materiaalin poistoon pintakäsittelyssä(13 tuotetta)
IlmaruuvimeisselitKäytä paineilmaa ruuvien kääntämiseen ja ovat ihanteellisia matalan vääntömomentin sovelluksissa puun ja levyn korjauksessa. Saatavana suoravetoisena / iskuvoimalla / positiivinen / rulla / sulkukytkinvaihtoehtona(8 tuotetta)
IlmaräpätYleiset / teolliset ilmaräpät, joissa on ilmamoottori pulttien löysäämiseen / kiristämiseen, ja 1/4 tuuman (tai 3/8 tuuman) neliömetri suurten vääntömomenttien mahdollistamiseksi ahtaissa tiloissa. Saatavana eri kahvamateriaaleilla, vapailla nopeuksilla ja pakokaasuvaihtoehdoilla(11 tuotetta)
Kiinteät sähköiset ilmakompressoritVaaka- / pystysuuntaiset kompressorit, joita käytetään pneumaattisten työkalujen käyttämiseen autokaupoissa, lääketieteellisissä palveluissa ja tuotantolaitoksissa. Mukana NEMA 1 -sertifioitu kotelo, kaksivaiheinen kompressoriyksikkö paineenohjauskytkimellä ja roiskevoitelujärjestelmä(7 tuotetta)
NiititCE-sertifioidut komposiittirunkoiset niitit käytetään alumiinin ja kuparin niittien käyttämiseen samalla kun varmistetaan maksimaalinen käyttömukavuus vähentämällä tärinää ja melutasoa. Pystyy tuottamaan enintään 3500 lb: n vetovoimaa(1 tuote)
Ilman kiillotusaineet ja puskuritIlman kiillotus- / puskurisarjat, jotka sisältävät minikiillotuskoneen, tukityynyt, villaharjatyynyn ja kara-avaimen. Käytetään tasaisten ja muotoiltujen pintojen kiillotukseen / hiomiseen metallilla, betonilla, graniitilla ja muilla kovilla pinnoilla(4 tuotetta)
IlmasahatMatalan tärinän edestakaiset sahat, joissa on 3/8 tuuman pitkä isku, lisäävät käyttömukavuutta ja tarjoavat maksimaalisen monipuolisuuden leikkaussovelluksissa. Siinä on vankka alumiinikotelo ja turvavivutyyppinen kaasu(3 tuotetta)
KaiverruskynätYleiskäyttöiset / teolliset kaiverruskynät ja kaiverruskynäsarjat, mukaan lukien ilmapiiri, muunnettavissa vasaraksi tai kevyeksi skaalaimeksi. Yhteensopiva 1/4 tuuman NPT-putken kanssa ilmanottoaukkoihin ja siinä on muuttuvanopeuksinen moottori erilaisiin sovelluksiin metalleissa, muoveissa, keramiikassa ja lasissa(24 tuotetta)
IlmalevyhiomakoneetVaaka- / pystysuorat hiomakoneet ja hiomakoneet, mukaan lukien taustalevy, hionta- ja esilevyt sekä kara-avain. Käytetään puun, metallin ja muovin kovien pintojen hiontaan ja tasoittamiseen. Mukana liipaisin / vipu kaasu ja ilmamoottori, jotka on tarjolla eri hv-luokissa(11 tuotetta)
Ilman katkaisutyökalutSiinä on 14000/20000 rpm moottori tärinän vaimentamiseksi ja kylmän ilman siirtymisen vähentämiseksi, ja terässuoja kovaa käyttöä varten. Saatavana 0.5 / 1 hv: n muunnoksina ja ihanteellinen äänenvaimentimien ja pakoputkien poistoon(3 tuotetta)
Ilman viimeistelyhiomakoneetRaskaat suoraviivaiset hiomakoneet ovat ihanteellisia materiaalien nopeaan poistamiseen ja korin tasoittamiseen. Siinä on kaksimäntäinen rakenne, joka pystyy tuottamaan 1 tuuman iskun ja ilmavirta 10.7 cfm asti(2 tuotetta)
IlmavyöhiomakoneetIhanteellinen maalin ja ruosteenpoistoon ahtaissa tiloissa. Sisältää saranan, joka voi pyöriä jopa 360 astetta moniasentoista hiontaa varten, ja moottorin, joka pystyy saavuttamaan jopa 26000 kierrosta minuutissa. Joissakin malleissa on nopea vaihto hihnan vaihdolla(8 tuotetta)
Ilmapistoolien lisävarusteetOSHA- ja ANSI-yhteensopivat ilmapistoolinivelet, joissa FNPT- ja MNPT-liitännät tulo- ja lähtöportteihin. Yleisesti käytetty jäykkien letkujen tekemiseen joustaviksi ja monisuuntaisiksi(3 tuotetta)
Ilmansuutimet ja saksetSuunniteltu tarjoamaan vahva vääntömomentti paineilmasta kovien materiaalien leikkaamiseen korikorjaamoissa, ohutlevytuottajissa ja lämmitysurakoitsijoissa. Saatavana liipaisimen ja vivun kaasuvaihtoehtoina(2 tuotetta)