Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G ilmalevyhiomakone, teollisuus 0.5 hv 3 tai 5 tuumaa | AB6XXX 22P494

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G ilmalevyhiomakone teollisuuskäyttöön 0.5 Hp 3 tai 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XXX Malli: CP3070-120GRistiviite: 22P494

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.5
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma22
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.5
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7"
Pad Size3 "tai 5"
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus2-1 / 2 "
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4715
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vaihteeton, kompakti, kevyt, ergonominen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaMuuttuva nopeusVapaa nopeusKahva materiaaliHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S ilmalevyhiomakone teollisuuskäyttöön 0.71 Hv 7 tuumaa | AA2VGU 11C929 CP7269SVipu6.626.7Kyllä5000 rpmKumi0.7117.75 "€528.28
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 ilmalevyhiomakone, teollisuus 0.5 hv 5 tuumaa | AA2VKE 11C996 CP9778Laukaista6.526Ei14,000 rpmAlumiini0.58.25 "€190.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G ilmalevyhiomakone teollisuuskäyttöön 0.5 Hp 3 tai 5 tuumaa
€813.46 / yksikkö