Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S ilmalevyhiomakone teollisuuskäyttöön 0.71 Hv 7 tuumaa | AA2VGU 11C929

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S ilmalevyhiomakone Industrial 0.71 Hp 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VGU Malli: CP7269SRistiviite: 11C929
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
€528.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.6
CFM @ täysi kuorma26.7
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus5000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloAlumiini
HP0.71
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus17.75 "
Pad-kasvotyyppiMuovi
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaMuuttuva nopeusVapaa nopeusKahva materiaaliHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 ilmalevyhiomakone, teollisuus 0.5 hv 5 tuumaa | AA2VKE 11C996 CP9778Laukaista6.526Ei14,000 rpmAlumiini0.58.25 "€190.56
CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G ilmalevyhiomakone, teollisuus 0.5 hv 3 tai 5 tuumaa | AB6XXX 22P494 CP3070-120GLaukaista5.522Ei12,000 rpmAlumiini0.57"€813.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S ilmalevyhiomakone Industrial 0.71 Hp 7 tuumaa
€528.28 / yksikkö