CAROL C2404A.41.10 monijohtiminen suojaamaton kaapeli 18 Awg | AF6VWV 20KZ81

CAROL C2404A.41.10 monijohtiminen suojaamaton kaapeli 18 Awg

Varastossa
Tuote: AF6VWV Malli: C2404A.41.10Ristiviite: 20KZ81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohdin suojaamaton kaapeli
Johtimen koko18AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.258 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Temp. alue-4 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.791
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C2405A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 16 Awg AF6VWW 20KZ82 C2405A.41.1016AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.26 "2€228.76
CAROL C2425A.41.10 Monijohtiminen suojaamaton kaapeli 16 Awg | AF6VWY 20KZ85 C2425A.41.1016AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.306 "4€442.43
CAROL C4065A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 22 Awg AF6VXD 20KZ90 C4065A.41.1022AWGNEC artiklan 800 tyyppi CM (UL: 75 astetta C.0.23 "8€277.38
CAROL C6353A.41.10 monijohtiminen suojaamaton kaapeli 20 Awg | AF6VXG 20KZ93 C6353A.41.1020AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.235 "4€227.92
CAROL C2420A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 18 Awg AF6VYY 20LA33 C2420A.41.1018AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.28 "5€267.97
CAROL C2421A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 18 Awg AF6VYZ 20LA34 C2421A.41.1018AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.309 "7€522.14
CAROL C2422A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 18 Awg AF6VZA 20LA35 C2422A.41.1018AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.358 "9€601.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2404A.41.10 monijohtiminen suojaamaton kaapeli 18 Awg
€323.26 / yksikkö