DAYTON Hihnakäyttöiset kaksoisläpiviennin eteenpäin kaartuvat puhaltimet


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Asennus: Moniviesti , Tyyppi: Kaksinkertainen sisääntulokäyrä, hihnakäyttö, vähemmän moottoria , Pyörän materiaali: Teräs
TyyliMalliPyörän leveysPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysAkselin dia.Pyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
5NRC7
6.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€360.92
A
5NRC8
6.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€432.29
A
5NRD0
7.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€401.82
A
5NRD2
9 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€487.52
A
5NRC9
9.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€380.99
A
5NRD4
10 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€697.40
A
5NRD1
10.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€408.27
A
5NRD3
12 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€493.42
A
5NRD6
12.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,135.59
A
5NRD5
14.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "€718.41
A
5NRD7
17.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,258.12

Hihnakäyttöiset kaksoisläpiviennin eteenpäin kaartuvat puhaltimet

Dayton -hihnakäytön kaksoissuuttavat eteenpäin kaartuvat puhaltimet tarjoavat raitista ilmaa ahtaissa tiloissa. Niitä käytetään lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien kanssa. Nämä puhaltimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja niissä on vahvistettu pyörä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Niissä on teräspyörät korroosionkestävässä pinnassa ohjattavuuden takaamiseksi ja kotelon tuki sekä joustavat tyynyt tärinän minimoimiseksi. Esivoitellut, tiivistetyt kuulalaakerit, joissa on kumieristimet, takaavat tasaisen toiminnan. Daytonin suorakäyttöiset puhaltimet voivat korvata useimmat puhaltimet samalla hevosvoimalla. Valitse laaja valikoima suorakäyttöisiä puhaltimia, saatavana 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 ja 11.75 tuuman purkauskorkeusmalleina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?