EATON Easy800-sarjan ohjelmoitavat releet


Eaton easy800 -sarjan ohjelmoitavat releet ovat kompakteja, modulaarisia laitteita, jotka on suunniteltu automaatio- ja ohjaussovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
EASY820-DC-RC
€1,552.59
Tarjouspyyntö
B
EASY819-AC-RCX
€1,215.50
Tarjouspyyntö
C
EASY821-DC-TC
€1,393.77
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä releet käyttävät mikroprosessoria ohjaamaan ja valvomaan järjestelmän tuloa/lähtöä.
  • Käyttäjä voi ohjelmoida releen mukana tulevalla ohjelmistolla luodakseen loogisen ohjausjärjestelmän peruslogiikkaa ja -toimintoja käyttäen.
  • Ohjelma tallennetaan sitten releen sisäiseen muistiin ja mikroprosessori suorittaa sen.
  • Mikroprosessori valvoo tuloja ja suorittaa ohjelmointilogiikkaa, joka määrittää lähtöjen tilan, kuten sammuttaa moottorin, jos lämpötila-anturi saavuttaa tietyn rajan.

Ominaisuudet

  • Eaton easy800 -sarjan ohjelmoitavat releet käyttävät easy NET -verkkoa jopa 320 I/O-signaalin käsittelemiseen.
  • Ne sisältävät kellon toimintoja, kuten aikaperusteista ohjausta, ajoitustapahtumia tai kuluneen ajan seurantaa varten, sekä easyD-näytön parannettua käyttöliittymää varten.
  • Niiden etupaneelin ohjelmointi eliminoi johdotuksen vaihtamisen, mikä vähentää seisokkeja.

Standardit ja hyväksynnät

  • EN
  • IEC

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden releiden käyttölämpötila-alue?

Eaton easy800 -sarjan ohjelmoitavat releet kestävät -35 ja -55 asteen lämpötiloja.

Miten nämä releet asennetaan?

  • Asenna PLC ohjauskaappiin, huoltokeskukseen tai koteloon siten, että virransyöttö- ja liittimiin ei pääse vahingossa koskemaan käytön aikana.
  • Kiinnitä PLC pintaan mukana toimitetuilla ruuveilla tai muilla kiinnitystarvikkeilla.
  • Liitä laite virtalähteeseen käyttämällä oikeita jännite- ja virtaluokituksia tietylle mallille.
  • Liitä tulot ja lähdöt PLC:hen kytkentäkaavion avulla.
  • Asenna ohjelmointiohjelmisto tietokoneelle valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Käytä ohjelmointiohjelmistoa ohjauslogiikan luomiseen ja lataamiseen PLC:hen. Muista testata ohjelmaa ja korjata mahdolliset ongelmat.
  • Testaa PLC varmistaaksesi, että kaikki tulot ja lähdöt toimivat odotetulla tavalla.

Mikä on easy NET -verkkojärjestelmien valikoima?

Käyttäjät voivat liittää jopa kahdeksan easy800/easyD-laitetta 1000 metrin säteellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?