Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 ilmalevyhiomakone, teollisuus 0.5 hv 5 tuumaa | AA2VKE 11C996

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 ilmalevyhiomakone Industrial 0.5 Hp 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VKE Malli: CP9778Ristiviite: 11C996

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.5
CFM @ täysi kuorma26
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus14,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.5
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.25 "
Pad-kasvotyyppiMuovi
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko7 / 16 "-20
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaMuuttuva nopeusVapaa nopeusKahva materiaaliHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S ilmalevyhiomakone teollisuuskäyttöön 0.71 Hv 7 tuumaa | AA2VGU 11C929 CP7269SVipu6.626.7Kyllä5000 rpmKumi0.7117.75 "€528.28
CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G ilmalevyhiomakone, teollisuus 0.5 hv 3 tai 5 tuumaa | AB6XXX 22P494 CP3070-120GLaukaista5.522Ei12,000 rpmAlumiini0.57"€813.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 ilmalevyhiomakone Industrial 0.5 Hp 5 tuumaa
€190.56 / yksikkö