CENTURY SDS1252 -allasmoottori 2.5-1 / 4 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XWH 16U426

CENTURY SDS1252 allasmoottori 2.5-1/4 Hp 3450/1725 rpm 230v

Varastossa
Tuote: AA7XWH Malli: SDS1252Ristiviite: 16U426

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-pumpun moottori
Ympäristön lämpötila Alue50 astetta C
Laakeritpallo
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta
LaippamateriaaliAlumiini
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit10.7/3.0
HP2-1/2, 1/4
Hz60
EristysluokkaF
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusAllas- ja spa-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM3450/1725
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
AkseliKierre 3 / 8-16 UNC-2A oik
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertokehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkseliAkselin pituusAkselin materiaaliJänniteHinta
CENTURY SDS1202 -allasmoottori 2 1/4 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XWF 16U424 SDS1202CCWSE56Z8.5/3.01.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€609.88
CENTURY SDS1152 -allasmoottori 1.5-1 / 6 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XWG 16U425 SDS1152CCWSE56Z7.2/2.41.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€542.18
CENTURY SDS1302 -allasmoottori 3 1/3 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XWJ 16U427 SDS1302CCWSE56Z12.0/3.71.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€808.17
CENTURY SDS1102 -allasmoottori 1 1/10 hv 3450/1725 rpm 115v | AA7XWK 16U428 SDS1102CCWSE56Z10.4/3.61.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs115€481.96
CENTURY BV91-pumppumoottori Jaettu vaihe 1 Hv 3450 115v 48v Odp | AE6AAR 5PB57 BV91CCWLE48Y9.01.0Kierre 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Teräs115€348.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY SDS1252 allasmoottori 2.5-1/4 Hp 3450/1725 rpm 230v
€699.77 / yksikkö