CENTURY BV91-pumppumoottori Jaettu vaihe 1 Hv 3450 115v 48v Odp | AE6AAR 5PB57

CENTURY BV91 pumppumoottori jaettu vaihe 1 Hp 3450 115v 48v Odp

Varastossa
Tuote: AE6AAR Malli: BV91Ristiviite: 5PB57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-pumpun moottori
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit9.0
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusAllas- ja spa-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCCWLE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
AkseliKierre 3 / 8-16 UNC-2A LH
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.125 "
Akselin materiaaliTeräs
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertokehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkseliAkselin pituusAkselin materiaaliJänniteHinta
CENTURY SDS1202 -allasmoottori 2 1/4 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XWF 16U424 SDS1202CCWSE56Z8.5/3.01.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€609.88
CENTURY SDS1152 -allasmoottori 1.5-1 / 6 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XWG 16U425 SDS1152CCWSE56Z7.2/2.41.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€542.18
CENTURY SDS1252 -allasmoottori 2.5-1 / 4 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XWH 16U426 SDS1252CCWSE56Z10.7/3.01.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€699.77
CENTURY SDS1302 -allasmoottori 3 1/3 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XWJ 16U427 SDS1302CCWSE56Z12.0/3.71.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€808.17
CENTURY SDS1102 -allasmoottori 1 1/10 hv 3450/1725 rpm 115v | AA7XWK 16U428 SDS1102CCWSE56Z10.4/3.61.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs115€481.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY BV91 pumppumoottori jaettu vaihe 1 Hp 3450 115v 48v Odp
€348.39 / yksikkö