Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5763MT -holkki 1 tuuman asema 63 mm: n 12-pistevakio | AA8LRQ 19C407

PROTO J5763MT-kanta 1 tuuman asema 63 mm 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA8LRQ Malli: J5763MTRistiviite: 19C407

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSatin Chrome
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus3.375 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko63mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5741MT -holkki 1 tuuman asema 41 mm: n 12-pistevakio | AA8LRH 19C399 J5741MT2 11 / 16 "41mm€88.12
PROTO J5746MT -holkki 1 tuuman asema 46 mm: n 12-pistevakio | AA8LRJ 19C401 J5746MT2 23 / 32 "46mm€98.04
PROTO J5750MT -hylsy 1 tuuman asema 50 mm 12 -pisteinen vakio | AA8LRK 19C402 J5750MT3"50mm€124.53
PROTO J5754MT -holkki 1 tuuman asema 54 mm 12-pistevakio | AA8LRL 19C403 J5754MT3 3 / 32 "54mm€160.32
PROTO J5755MT -hylsy 1 tuuman asema 55 mm 12 -pisteinen vakio | AA8LRM 19C404 J5755MT3.187 "55mm€156.37
PROTO J5760MT -holkki 1 tuuman asema 60 mm 12-pistevakio AA8LRP 19C406 J5760MT3.375 "60mm€195.64
PROTO J5765MT -holkki 1 tuuman asema 65 mm: n 12-pistevakio | AA8LRR 19C408 J5765MT3.5 "65mm€259.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5763MT-kanta 1 tuuman asema 63 mm 12 pisteen vakio
€204.72 / yksikkö