REMCO 12 tuuman pystyluudat, keskikokoinen


Suodattaa
Haponkestävä: Kyllä , Harjasmateriaali: Polyesteri , Harjan leveys: 2" , Värikoodijärjestelmä: Kyllä , FDA-yhteensopiva: Kyllä , Täyttötyyppi: Polyesteri , trimmauspituus: 3"
TyyliMalliHarjaksen väriHarjan pituusKäsittele väriäeräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
31668
---Luuta-€47.96
Tarjouspyyntö
B
31667
---Luuta-€47.96
Tarjouspyyntö
C
31669
Musta11.5 "MustaLattian luuta12 25 / 64 "€54.55
D
31663
sininen12 "sininenLuuta12 "€54.55
E
31662
Vihreä12 "VihreäLuuta12 "€54.55
F
31664
punainen12 "punainenLuuta12 "€54.55
G
31665
Valkoinen12 "ValkoinenLuuta12 "€54.55
H
31666
Keltainen12 "KeltainenLuuta12 "€54.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?