CENTURY Avoimet tippuissa olevat kiinnitetyt altaat ja kylpypumppumoottorit


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 50 astetta C , Laakerit: pallo , Tehokkuusryhmä: Standardi , Kotelo: Avaa tippuminen , Suorittaa loppuun: Musta , Laipan materiaali: Alumiini , Hz: 60 , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin alisovellus: Allas- ja spa-pumput , Moottorin lämpösuojaus: auto , Asennus: Nasta , vaihe: 1 , RPM-alue: 3001-3600 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , lämpösuojaus: auto
TyyliMalliKiertokehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkseliAkselin pituusAkselin materiaaliJänniteHinta (ei alv)
A
BV91
CCWLE48Y9.01.0Kierre 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Teräs115€318.81
B
SDS1152
CCWSE56Z7.2/2.41.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€444.05
C
SDS1252
CCWSE56Z10.7/3.01.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€573.13
D
SDS1302
CCWSE56Z12.0/3.71.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€739.54
E
SDS1202
CCWSE56Z8.5/3.01.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs230€558.09
F
SDS1102
CCWSE56Z10.4/3.61.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik2.375 "303 Ruostumaton teräs115€394.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?