A B Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 80 mm , Lavan korkeus: 1200 mm , Alustan leveys: 1600 mm , Virtalähde: Virtalähde , Luettavuus: 500g , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 1000 x 1000 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituskapasiteetti: 1500kg , Punnituslevyn materiaali: SUS304 , Punnitustason mitat: X x 1600 1200 80 mm , Punnituspinnan syvyys: 1000 mm , Punnituspinnan leveys: 1000 mm