CENTURY H1042L -kiertovesimoottori Nema / iec Face | AE3LAM 5DVU8

CENTURY H1042L Vesikiertomoottori Nema/iec Face

Varastossa
Tuote: AE3LAM Malli: H1042LRistiviite: 5DVU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,035.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden kiertovesimoottori
Laakeritpallo
Pulttiympyrän halkaisija.5.875 "
LiiteAvaa tippuminen
kehys56CZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.7 - 2.8/1.4
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusVedenkiertoelimet
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe3
KorvaavaValmistaja Nro H1042
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.5
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritPulttiympyrän halkaisija.MoottorityyppiAsennusVaiheSoita soittokeskukseenKiertoHinta
CENTURY H1043L -kiertovesimoottori Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LEi eristettypallo5-13 / 16 "3-vaiheinenC Kasvot3-CW / CCW€677.08
CENTURY HW20084L Kiertovesimoottori Nema/iec -rengas | AD8BYL 4HVG5 HW20084LautoHolkki-Jaettu vaiheRengas15.875 "CCW€152.45
CENTURY HW2024B1L -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LautoHolkki5"Jaettu vaiheKiinnike17"CW / CCW€536.47
CENTURY HW2024BL -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec-kiinnike | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18.375 "CWLE€556.58
CENTURY HW2034BL -kierrätysmoottorin kiinnike Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18-15 / 16 "CWLE€678.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H1042L Vesikiertomoottori Nema/iec Face
€1,035.63 / yksikkö