Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY HW20084L Kiertovesimoottori Nema/iec -rengas | AD8BYL 4HVG5

CENTURY HW20084L Vesikiertomoottorin Nema/iec-rengas

Varastossa
Tuote: AD8BYL Malli: HW20084LRistiviite: 4HVG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden kiertovesimoottori
LaakeritHolkki
LiiteAvaa tippuminen
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit2.5
HP1/12
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusVedenkiertoelimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe1
KorvaavaValmistaja Nro HW20084
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen5.875 "
KiertoCCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.75
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritPulttiympyrän halkaisija.MoottorityyppiAsennusVaiheSoita soittokeskukseenKiertoHinta
CENTURY H1043L -kiertovesimoottori Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LEi eristettypallo5-13 / 16 "3-vaiheinenC Kasvot3-CW / CCW€723.87
CENTURY H1042L -kiertovesimoottori Nema / iec Face | AE3LAM 5DVU8 H1042LEi eristettypallo5.875 "3-vaiheinenKasvot3-CW / CCW€1,034.76
CENTURY HW2024B1L -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LautoHolkki5"Jaettu vaiheKiinnike17"CW / CCW€553.32
CENTURY HW2024BL -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec-kiinnike | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18.375 "CWLE€559.49
CENTURY HW2034BL -kierrätysmoottorin kiinnike Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18-15 / 16 "CWLE€705.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY HW20084L Vesikiertomoottorin Nema/iec-rengas
€152.45 / yksikkö