CENTURY HW2034BL -kierrätysmoottorin kiinnike Nema / iec | AE3PNM 5ELN1

CENTURY HW2034BL Vesikiertolaitteen moottorin pidike Nema/iec

Varastossa
Tuote: AE3PNM Malli: HW2034BLRistiviite: 5ELN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€678.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden kiertovesimoottori
Laakeritpallo
Pulttiympyrän halkaisija.5.875 "
LiiteAvaa tippuminen
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.7
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusVedenkiertoelimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKiinnike
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe1
KorvaavaValmistaja Nro HW2034B
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen8-15 / 16 "
KiertoCWLE
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.3
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritPulttiympyrän halkaisija.MoottorityyppiAsennusVaiheSoita soittokeskukseenKiertoHinta
CENTURY H1043L -kiertovesimoottori Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LEi eristettypallo5-13 / 16 "3-vaiheinenC Kasvot3-CW / CCW€677.08
CENTURY HW20084L Kiertovesimoottori Nema/iec -rengas | AD8BYL 4HVG5 HW20084LautoHolkki-Jaettu vaiheRengas15.875 "CCW€152.45
CENTURY H1042L -kiertovesimoottori Nema / iec Face | AE3LAM 5DVU8 H1042LEi eristettypallo5.875 "3-vaiheinenKasvot3-CW / CCW€1,035.63
CENTURY HW2024B1L -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LautoHolkki5"Jaettu vaiheKiinnike17"CW / CCW€536.47
CENTURY HW2024BL -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec-kiinnike | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18.375 "CWLE€556.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY HW2034BL Vesikiertolaitteen moottorin pidike Nema/iec
€678.92 / yksikkö