CENTURY HW2024B1L -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0

CENTURY HW2024B1L Vesikiertomoottori Nema/iec Ccw

Varastossa
Tuote: AE3LAP Malli: HW2024B1LRistiviite: 5DVX0 / 5ELL5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€536.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden kiertovesimoottori
LaakeritHolkki
Pulttiympyrän halkaisija.5"
LiiteAvaa tippuminen
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit3.4
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusVedenkiertoelimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKiinnike
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe1
KorvaavaValmistaja Nro HW2024B1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen7"
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.75
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritPulttiympyrän halkaisija.MoottorityyppiAsennusVaiheSoita soittokeskukseenKiertoHinta
CENTURY H1043L -kiertovesimoottori Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LEi eristettypallo5-13 / 16 "3-vaiheinenC Kasvot3-CW / CCW€677.08
CENTURY HW20084L Kiertovesimoottori Nema/iec -rengas | AD8BYL 4HVG5 HW20084LautoHolkki-Jaettu vaiheRengas15.875 "CCW€152.45
CENTURY H1042L -kiertovesimoottori Nema / iec Face | AE3LAM 5DVU8 H1042LEi eristettypallo5.875 "3-vaiheinenKasvot3-CW / CCW€1,035.63
CENTURY HW2024BL -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec-kiinnike | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18.375 "CWLE€556.58
CENTURY HW2034BL -kierrätysmoottorin kiinnike Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18-15 / 16 "CWLE€678.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY HW2024B1L Vesikiertomoottori Nema/iec Ccw
€536.47 / yksikkö