DAYTON Moottoroidut savunvaimentimet, neliö


Suodattaa
Syvyys: 12 " , Kehys: 16 ga. , Hz: 60 , Materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Lämpötila: 350-astetta F , Max. Nopeus: 2000 fpm , Asennustyyppi: Pysty / vaaka , vaihe: 1 , Tiivisteet: Joustava ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakki , Muoto: Neliö
TyyliMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysVapaa alueJänniteHinta (ei alv)
A
3HGG6
7.75 "7.75 "35.28 neliömetriä120€701.10
A
3HGG1
7.75 "7.75 "35.28 neliömetriä24€701.14
A
3HGG7
9.75 "9.75 "43.48 neliömetriä120€721.11
A
3HGG2
9.75 "9.75 "43.48 neliömetriä24€713.97
A
3HGG3
15.75 "15.75 "159.69 neliömetriä24€762.27
A
3HGG8
15.75 "15.75 "159.69 neliömetriä120€836.46
A
3HGG9
17.75 "17.75 "240.91 neliömetriä120€835.01
A
3HGG4
17.75 "17.75 "240.91 neliömetriä24€833.00
A
3HGG5
23.75 "23.75 "382.32 neliömetriä24€919.81
A
3HGH1
23.75 "23.75 "382.32 neliömetriä120€921.14

Moottoroidut savunvaimentimet, neliö

Dayton Squaren moottoroidut savupellit on suunniteltu suojaamaan rakennuksia vahingossa syttyvien tulipalojen ja savun varalta. Ne sopivat ihanteellisesti LVI-järjestelmän hätäohjaukseen. Nämä pellit sulkeutuvat automaattisesti sähkökatkosten tai lämpötilapiikkien aikana estääkseen savun leviämisen kanavien läpi. Ne on valmistettu 16 gaugen galvanoidusta teräksestä kestämään korkeita lämpötiloja, ja niissä on joustavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut karmit tiivistystä varten. Nämä vaimentimet voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuoraan asentoon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?