Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MA65 Sidontapylväs 13/64 X 2 tuumaa, 25PK | AE4PBU

APPROVED VENDOR 5MA65 sidontatolppa 13/64 x 2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4PBU Malli: 5MA65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti
Tynnyri Dia.13 / 64 "
Tynnyripää Dia.13 / 32 "
Tynnyripään korkeus1 / 16 "
Tynnyrin pituus2"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Drive TypeRajaton
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylisitoa
MateriaaliAlumiini
Rockwellin kovuusB38
Kierrepään halkaisija.13 / 32 "
Kierrepään korkeus1 / 16 "
RuuvimateriaaliAlumiini
Ruuvilangan pituus1 / 4 "
Vetolujuus34800 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA65 sidontatolppa 13/64 x 2 tuumaa, 25PK
€18.72 /pakkaus