CENTURY H1043L -kiertovesimoottori Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864

CENTURY H1043L Vesikiertomoottori Nema/iec Rcc

Varastossa
Tuote: AA4JCR Malli: H1043LRistiviite: 12N864

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€677.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden kiertovesimoottori
Laakeritpallo
Pulttiympyrän halkaisija.5-13 / 16 "
LiiteAvaa tippuminen
kehys56CZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.4 - 3.4/1.7
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusVedenkiertoelimet
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusC Kasvot
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.4
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0565
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritPulttiympyrän halkaisija.MoottorityyppiAsennusVaiheSoita soittokeskukseenKiertoHinta
CENTURY HW20084L Kiertovesimoottori Nema/iec -rengas | AD8BYL 4HVG5 HW20084LautoHolkki-Jaettu vaiheRengas15.875 "CCW€152.45
CENTURY H1042L -kiertovesimoottori Nema / iec Face | AE3LAM 5DVU8 H1042LEi eristettypallo5.875 "3-vaiheinenKasvot3-CW / CCW€1,035.63
CENTURY HW2024B1L -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LautoHolkki5"Jaettu vaiheKiinnike17"CW / CCW€536.47
CENTURY HW2024BL -kiertovesimoottorin moottori Nema / iec-kiinnike | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18.375 "CWLE€556.58
CENTURY HW2034BL -kierrätysmoottorin kiinnike Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLautopallo5.875 "Jaettu vaiheKiinnike18-15 / 16 "CWLE€678.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H1043L Vesikiertomoottori Nema/iec Rcc
€677.08 / yksikkö