CENTURY DLR1026 Moottori Psc 1/4 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87

CENTURY DLR1026 Moottori Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AD9TXV Malli: DLR1026Ristiviite: 4UU87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit3.5
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen4-11 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5"
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli2-9/16 x 4-7/16"
Nastan koko# 8-32 x 1 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanNopeuksien määräJoustava rengas Dia.Soita soittokeskukseenKiertoKierroslukualueHinta
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 / 115-208v 230y Oao | AB48DRH 9CDU2 494B1050Ei2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-1100€241.97
CENTURY 9700 Moottori Psc 1/4 hv 1550/115-208v 230v Oao | AD48TXC 9UU4 97001550Ei2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€319.11
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 / 115-208v 230y Oao | AD48TXR 9UU4 97041550KylläMukana12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-1600€287.54
CENTURY DLR10236 Moottori Psc 1/3 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Ei2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€286.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY DLR1026 Moottori Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48v Oao
€241.05 / yksikkö