Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 / 115-208v 230y Oao | AB48DRH 9CDU2

CENTURY 494B Moottori Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AB9DRH Malli: 494BRistiviite: 2CDU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit3.3 / 1.5-1.7
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1050
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8 11 / 16 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen4-9 / 16 "
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus3.5 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Stud malli1-11/16 x 1-11/16"
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.464
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanNopeuksien määräJoustava rengas Dia.Soita soittokeskukseenKiertoKierroslukualueHinta
CENTURY 9700 Moottori Psc 1/4 hv 1550/115-208v 230v Oao | AD48TXC 9UU4 97001550Ei2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€319.11
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 / 115-208v 230y Oao | AD48TXR 9UU4 97041550KylläMukana12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-1600€287.54
CENTURY DLR1026 Moottori Psc 1/4 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075KylläMukana32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€241.05
CENTURY DLR10236 Moottori Psc 1/3 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Ei2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€286.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 494B Moottori Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48v Oao
€241.97 / yksikkö