Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 / 115-208v 230y Oao | AD48TXR 9UU4

CENTURY 9704 Moottori Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AD9TXR Malli: 9704Ristiviite: 4UU84

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€287.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.7 / 1.2-1.4
HP1/8
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen4-11 / 16 "
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus4"
Akselin suuntaKaikki kulmat
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanNopeuksien määräJoustava rengas Dia.Soita soittokeskukseenKiertoKierroslukualueHinta
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 / 115-208v 230y Oao | AB48DRH 9CDU2 494B1050Ei2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-1100€241.97
CENTURY 9700 Moottori Psc 1/4 hv 1550/115-208v 230v Oao | AD48TXC 9UU4 97001550Ei2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€319.11
CENTURY DLR1026 Moottori Psc 1/4 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075KylläMukana32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€241.05
CENTURY DLR10236 Moottori Psc 1/3 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Ei2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€286.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 9704 Moottori Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48v Oao
€287.54 / yksikkö