Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET SCB7510-0A150 Venttiilien turvallisuus | AD9LWT 4TK20

CDI CONTROL DEVICES SCB7510-0A150 Venttiilin turvallisuus

Varastossa
Tuote: AD9LWT Malli: SCB7510-0A150Ristiviite: 4TK20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(F) NPT-ulostulo1 sisään.
(M) NPT-tulo3/4 tuumaa
Rungon materiaaliMessinki / ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila250 F
O-rengasSiepattu silikoni
Esiasetettu asetus (PSI)150
Nimellinen CFM @ asetettu paine586
TiivistäPiikumi, lyijy
IstuinMessinki / pii
KevätRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiKierretty ulostulo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiivistäKevätVenttiilin tyyppiHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB5010-0A125 Venttiilien turvallisuus | AD9LWM 4TK15 SCB5010-0A125Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€169.31
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB5010-0A150 Venttiilien turvallisuus | AD9LWN 4TK16 SCB5010-0A150Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€172.76
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB5075-0A125 Venttiilien turvallisuus | AD9LWP 4TK17 SCB5075-0A125Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€159.39
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB5075-0A150 Venttiilien turvallisuus | AD9LWQ 4TK18 SCB5075-0A150Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€169.33
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB7510-0A125 Venttiilien turvallisuus | AD9LWR 4TK19 SCB7510-0A125Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€172.76
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB7575-0A125 Venttiilien turvallisuus | AD9LWU 4TK21 SCB7575-0A125Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€171.62
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB7575-0A150 Venttiilien turvallisuus | AD9LWV 4TK22 SCB7575-0A150Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€167.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SCB7510-0A150 Venttiilin turvallisuus
€172.62 / yksikkö