CDI-OHJAUSLAITTEET

CDI:n laaja tuotevalikoima sisältää kompressori-, uimuri-, takaisku- ja pneumaattiset ohjausventtiilit. Brändin uimuriventtiilit niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niiden maksimipaine on 120 psi. Näissä venttiileissä on messinki / muovi / ruostumaton teräs / ruostumaton teräs PTFE- tai Viton-tiivisteellä. Niissä on NPT / FNPT / puristusliitännät nesteen virtauksen säätämiseksi. Nämä NSF-yhteensopivat venttiilit kestävät jopa 550 F. CDI:n lämpötiloja varoventtiilit niissä on messinki / ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Näissä venttiileissä on lyijy-/piikumitiivisteet vuotojen estämiseksi, ja ne voivat toimia jopa 250 asteen lämpötiloissa. Niissä on ruostumaton teräs/sinkitty musiikkilankajousi, joka lisää kestävyyttä ja parantaa suorituskykyä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

CDI-OHJAUSLAITTEET Pneumaattiset takaiskuventtiilit

Pneumaattiset takaiskuventtiilitValurautaventtiilit, joita käytetään ilman virtaamiseen ilmakompressorin läpi vain yhteen suuntaan; kestää jopa 400 psi: n vastapaineita ja tarjotaan erikokoisina, liitäntätyypeinä ja asennustyyppeinä (8 tuotetta)

CDI CONTROL DEVICES Engine-Driven Compressor Controls

Moottorikäyttöiset kompressoriohjaimetKäytetään moottorin kierrosluvun pienentämiseen nollaan, kun kompressori on tyhjä, mikä säästää polttoainetta ja vähentää moottorin ja kompressorin kulumista. Siinä on vinyylipäällystetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaapeli messinkisylinterillä ja se sopii moottoreille, joiden teho on jopa 15 hv (11 tuotetta)

CDI CONTROL DEVICES Compressor Valves

KompressoriventtiilitPaineenalennus- ja pneumaattiset tyhjennysventtiilit, joita käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan pientä virtausta ja vaihtelevaa painetta. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylsy / fluorihiili O-rengas ja maksimi käyttölämpötila 250 astetta F (1 tuote)

CDI CONTROL DEVICES Float Valves

Kelluvat venttiilitKäytetään vesitason ylläpitämiseen säiliössä sulkemalla veden virtaus automaattisesti, kun neste saavuttaa ennalta määrätyn tason. Ominaisuudet ovat syövyttömät SS / messinkirakenteet ja saatavana eri uimamateriaaleina, liitäntätyyppeinä ja -kokoina (40 tuotetta)

CDI CONTROL DEVICES Float Valves With Float

Kelluvat venttiilit(16 tuotetta)

CDI CONTROL DEVICES Parts

Osat(13 tuotetta)

CDI CONTROL DEVICES Float Balls

Kelluvat pallotSisältää NSF-yhteensopivat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kierrevarret, jotka on suunniteltu käytettäväksi BOB SS -uimuriventtiilien kanssa. Saatavana 10 ja 12 tuuman versioina (5 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut CDI MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Honeywellin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia CDI-tuotteita.

Lähetys

Nämä CDI-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä CDI-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Cdi Control Devices

CDI:n laaja tuotevalikoima sisältää kompressori-, uimuri-, takaisku- ja pneumaattiset ohjausventtiilit. Brändin uimuriventtiilit niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niiden maksimipaine on 120 psi. Näissä venttiileissä on messinki / muovi / ruostumaton teräs / ruostumaton teräs PTFE- tai Viton-tiivisteellä. Niissä on NPT / FNPT / puristusliitännät nesteen virtauksen säätämiseksi. Nämä NSF-yhteensopivat venttiilit kestävät jopa 550 F. CDI:n lämpötiloja varoventtiilit niissä on messinki / ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Näissä venttiileissä on lyijy-/piikumitiivisteet vuotojen estämiseksi, ja ne voivat toimia jopa 250 asteen lämpötiloissa. Niissä on ruostumaton teräs/sinkitty musiikkilankajousi, joka lisää kestävyyttä ja parantaa suorituskykyä.

Tärkeimmät kauppanimet

Mark Load Genie

Mark Load Genie

Mark Load Genie is a pressure regulator used to maintain consistent water pressure in residential and commercial buildings. It is installed on the main water line and uses a diaphragm to control pressure, adjusting to changes in demand in seconds. It helps prevent damage to plumbing fixtures and app...

liances, reduces water waste and is available in different models. Load Genie is easy to install and requires minimal maintenance.

ICON-venttiiliin integroitu paineensäädin

ICON-venttiiliin integroitu paineensäädin

ICON valve is ideal for medical clients by streamlining oxygen delivery to patients, eliminating the need for separate oxygen cylinders and regulators across their facilities. With the ICON valve, medical technicians can avoid the labour-intensive task of monitoring empty and full cylinders and atta...

ching regulators. This device features an easy-to-operate gauge that displays the remaining oxygen contents to reduce the risk of having an empty cylinder during emergencies and ensure a prompt response to critical situations.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on varoventtiileillä ja varoventtiileillä?

Varoventtiilit ovat jousikuormitettuja ja avautuvat täysin asetetussa paineessa ylipaineen vapauttamiseksi, joten ne ovat ihanteellisia järjestelmiin, joissa ylipaine voi johtua prosessihäiriöstä tai inhimillisestä virheestä. Toisaalta varoventtiilit avautuvat asteittain ja vapauttavat painetta useilla paineilla yhden asetetun paineen sijaan. Ne käyttävät tyypillisesti jousikuormitettua tai pilottiohjattua mekanismia, ja niitä käytetään usein järjestelmissä, joissa lämpölaajeneminen tai muut hitaat paineen muutokset voivat aiheuttaa ylipaineen.

Kuinka valitsen tarpeisiini sopivat kelluvat pallot?

  • Määritä erityinen sovellus, mukaan lukien nesteen tyyppi, lämpötila ja painevaatimukset.
  • Valitse kellukepallolle sopiva materiaali, kuten muovi, ruostumaton teräs tai messinki, sovellusvaatimusten mukaan.
  • Varmista, että kelluntapallon koko ja paino vastaavat kelluvuusvaatimuksia ja asennustilaa.
  • Harkitse mahdollisia lisäominaisuuksia, kuten pinnoitteita, kierteitä ja liitoksia, jotka saattavat olla tarpeen sinun sovelluksessasi.

Kuinka asetan LGM-, P25- tai P25V-venttiilini halutuille paineasetuksille?

  • Löysää alueen ruuvin vastamutteria
  • Käännä alueruuvia myötäpäivään lisätäksesi tasoja tai vastapäivään vähentääksesi niitä.
  • Käynnistä kompressori ja huomioi katkaisu- ja päällekytkentäpaineet.
  • Säädä paineita alueruuvilla tarpeen mukaan.
  • Kiristä alueen ruuvin vastamutteri, kun halutut painetasot on asetettu.
  • Jos erosäätö on tarpeen, säädä käynnistyspaine halutulle tasolle samoilla vaiheilla kuin aiemmin.
  • Löysää tasauspyörästön ruuvin vastamutteri ja käännä tasauspyörästön ruuvia myötäpäivään nostaaksesi katkaisupainetta tai vastapäivään vähentääksesi sitä.
  • Kiristä tasauspyörästön vastamutteri, kun haluttu katkaisupaine on asetettu.
  • Tämän säädön ei pitäisi vaikuttaa vaiheessa 4 asetettuun käynnistyspaineeseen, joten säätö on nyt valmis.