Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET SCB5075-0A125 Venttiilien turvallisuus | AD9LWP 4TK17

CDI CONTROL DEVICES SCB5075-0A125 Venttiilin turvallisuus

Varastossa
Tuote: AD9LWP Malli: SCB5075-0A125Ristiviite: 4TK17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(F) NPT-ulostulo3/4 tuumaa
(M) NPT-tulo1/2 tuumaa
Rungon materiaaliMessinki / ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila250 F
O-rengasSiepattu silikoni
Esiasetettu asetus (PSI)125
Nimellinen CFM @ asetettu paine496
TiivistäPiikumi, lyijy
IstuinMessinki / pii
KevätRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiKierretty ulostulo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiivistäKevätVenttiilin tyyppiHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB5010-0A125 Venttiilien turvallisuus | AD9LWM 4TK15 SCB5010-0A125Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€172.76
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB5010-0A150 Venttiilien turvallisuus | AD9LWN 4TK16 SCB5010-0A150Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€172.76
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB5075-0A150 Venttiilien turvallisuus | AD9LWQ 4TK18 SCB5075-0A150Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€169.33
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB7510-0A125 Venttiilien turvallisuus | AD9LWR 4TK19 SCB7510-0A125Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€172.76
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB7510-0A150 Venttiilien turvallisuus | AD9LWT 4TK20 SCB7510-0A150Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€172.62
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB7575-0A125 Venttiilien turvallisuus | AD9LWU 4TK21 SCB7575-0A125Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€171.62
CDI-OHJAUSLAITTEET SCB7575-0A150 Venttiilien turvallisuus | AD9LWV 4TK22 SCB7575-0A150Messinki / ruostumaton teräsPiikumi, lyijyRuostumaton teräsKierretty ulostulo€167.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SCB5075-0A125 Venttiilin turvallisuus
€156.11 / yksikkö