SQUARE D HDP36025 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 25A, 600V | CE6GYX

SQUARE D HDP36025 Muotoiltu kotelon katkaisija, lämpömagneetti, 25A, 600V

Tuote: CE6GYX Malli: HDP36025
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria25
KehystyyppiHDP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDP36025 PowerPact H -koteloitu katkaisija, joka on suunniteltu katkaisemaan liiallinen virta
    • Pitkäkestoiset ja välittömät laukaisutoiminnot lämpömagneettisella laukaisulla takaavat maksimaalisen suojan
    • H-runkorakenne DIN-kiskoasennuksella ja napaliittimillä
    • Mahtuu kupari- ja alumiinilangoille, joiden lankakoko on 14 - 3/0 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36150 Molded Case Katkaisija, 150A, 3 napaa, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36125 Molded Case -virtakatkaisija, 18kAIC, 3-napainen, 125A | CE6GZB HDP36125125-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36110 Molded Case Circuit Breater, 3-napainen, 25kAIC 240V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36035 Katkaisija, 35A, 3-napainen, 18kAIC, Pulttikiinnitys | CE6GZD HDP3603535-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 18kAIC, 3-vaihe | CE6GZE HDP3604040-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36045 Katkaisija, 18kAIC, 45A, 3-napainen, 3-vaihe | CE6GZF HDP3604545-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDP36025 Muotoiltu kotelon katkaisija, lämpömagneetti, 25A, 600V