Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL 01311 Huoltojohto SJOOW Musta 18/3 50 jalkaa AF6YPB 20PX57

CAROL 01311 Huoltojohto SJOOW Musta 18/3 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6YPB Malli: 01311Ristiviite: 20PX57
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
€54.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Takin tyyppiSJOOW
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite300
Nimellinen ulkohalkaisija.0.305 "
Johtimien lukumäärä3
Puolan pituus50ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 astetta 90 astetta C.
Langan väriMusta, valkoinen, vihreä
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKapellimestariTakki väriLangan väriLangan kokoTakin materiaaliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CAROL 01343.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/4 Awg 250 jalkaa 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä16AWGEPDM-kumi100.365 "€300.38
CAROL 01384.85.01 Kannettava johto Sjoow 10/4 Awg 250 jalkaa 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä10AWGEPDM-kumi250.655 "€1,325.60
CAROL 01312.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 250 jalkaa 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen16AWGEPDM-kumi130.31 "€326.22
CAROL 01342.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/3 Awg 250 jalkaa 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä16AWGEPDM-kumi130.33 "€243.85
CAROL W1358.35.01 kannettava johto Sjoow 14/2 Awg 250 jalkaa 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen14AWGEPDM-kumi180.34 "€357.00
CAROL 01360.35T.01 kannettava johto Sjoow 14/3 Awg 250 jalkaa 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä14AWGEPDM-kumi180.365 "€583.33
CAROL 01312.82.01 kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 100 jalkaa 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen16AWGEPDM-kumi130.31 "€140.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 01311 Huoltojohto SJOOW Musta 18/3 50 jalkaa
€54.76 / yksikkö