Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SW-4-PSB Pultti kuorma-autoon asennettavassa hihnassa W tuuman koko | AG7ZUC

VESTIL SW-4-PSB-pultti kuorma-autoon asennettavassa hihnassa W tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7ZUC Malli: SW-4-PSB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitoa vinssi
Koko11 lbs.
VäriMusta
Syvyys7.75 "
Korkeus6.25 "
AsennusPultattavat
Pituus7.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäKuorma-autoon asennettu pultti
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAsennusHinta
VESTIL SW-4-PSW hitsattava kuorma-autoon kiinnitettävä hihna W tuuman koko | AG7ZUD SW-4-PSW8 lbs.Hitsaus€100.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SW-4-PSB-pultti kuorma-autoon asennettavassa hihnassa W tuuman koko
€115.96 / yksikkö