Hydrauliset kylttiohjaimet ja murskaimet

Suodattaa

Greenleen hydrauliset opastepylväiden ajurit ja peukalot sopivat ihanteellisesti käytettäväksi teiden ja moottoriteiden rakentamisessa ja kunnossapidossa. Ne on suunniteltu pylväiden asettamiseen, asfalttipaikkoihin ja yleisiin rakennustäyttöihin.
GREENLEE -

Peukalointikokoonpanot

Greenlee -napaiset peukalot ovat ihanteellisia jälkitäytön tiivistämiseen, asfalttiin ja napa -asetuksiin. Näissä kannettavissa napapehmusteissa on yksinkertainen rakenne, ja niissä on vain 3 liikkuvaa osaa kulumisen ja huoltotarpeiden minimoimiseksi.

TyyliMalliHinta (ei alv)
AH4802-6€3,903.68
Tarjouspyyntö
AH4802€3,814.47
Tarjouspyyntö
GREENLEE -

Sign Post Driver, 2300 psi Max. Tulopaine, 81 ft. lbs. Puhalla energiaa

MallieräHinta (ei alv)
HPD-HV-UAE4XXU€6,444.03
GREENLEE -

Napapeukalointi, venttiili putkessa, pituus 72 tuumaa, virtausalue 4–6 GPM

MallieräHinta (ei alv)
H4802-3AA7ZLG€4,588.99

Hydrauliset kylttiohjaimet ja murskaimet

Hydrauliset kyltit ja ohjaimet Greenlee on suunniteltu ainutlaatuisesti pylväiden, asfalttilevyjen asettamiseen ja yleiseen rakentamiseen tarkoitettujen täytteiden tiivistämiseen. Näissä ohjaimissa ja peukaloissa on universaali sovitin, jonka avulla laitetta voidaan käyttää useiden pylväskokojen, U -kanavien, irrotettavien tynkien, T -aitojen ja puun kanssa. Niissä on käännettävä On/Off -venttiili avoimille ja suljetuille keskijärjestelmille. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä hydraulisia kylttejä ja vääntöjä, jotka toimivat virtausnopeudella 6–8 gpm.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltaa Greenleen hydraulipylvään peukalot?

Greenleen pylvään peukaloissa on vain kolme liikkuvaa osaa, jotka minimoivat kulumisen ja huollon. Säännöllinen tarkastus, kuten hydraulinesteen tasojen ja vaurioiden tarkastus, on kuitenkin tarpeen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Minkä tyyppistä hydraulinestettä suositellaan käytettäväksi näiden työkalujen kanssa?

Kaikki ei-pesuainepohjaiset öljypohjaiset hydraulinesteet ovat yhteensopivia Greenleen peukaloiden ja ohjaimien kanssa.

Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä hydraulisia kylttipylvään ajureita ja peukaloita?

Käytettäessä peukaloita ja kuljettajia on tärkeää käyttää asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia (henkilökohtaisia ​​suojavarusteita), kuten silmäsuojaimia, kuulosuojaimia ja käsineitä. Käyttäjiä tulee kouluttaa hyvin ennen näiden työkalujen käyttöä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?