BUSSMANN S-3/10 Erikoissulake, 300mA, 125VAC

Varastossa
Tuote: BC8TPG Malli: S-3/10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Vartalo tyyliPyöreän rungon sulakkeet
Nykyinen arvostelu300mA
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaTyyppi S
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiKierretappi
Jännite (AC)125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulaketyyppieräHinta
BUSSMANN S-6 Pistokesulake, Hidasvirtaus, 6A, 125VAC, 4 kpl | BC7VJR S-6Pyöreä runko6AHidas iskuKytke sulake€23.60
BUSSMANN S-2-8/10 Erikoissulake, 2.8A, 125VAC | BC7ZAD S-2-8 / 10Pyöreän rungon sulakkeet2.8AAikaviive / hidas puhallusSulakkeet€23.60
BUSSMANN S-2-1/4 Erikoissulake, 2.25A, 125VAC | BC8FWU S-2-1 / 4Pyöreän rungon sulakkeet2.25AAikaviive / hidas puhallusSulakkeet€16.86
BUSSMANN S-3 Pistokesulake, Hidasvirtaus, 3A, 125VAC, 4 kpl | BC8QBD S-3Pyöreä runko3AHidas iskuKytke sulake€23.60
BUSSMANN S-1-4/10 Pistokesulake, Slow Blow, 1.4A, 125VAC, 4 kpl | BC8RMB S-1-4 / 10Pyöreä runko1.4AHidas iskuKytke sulake€25.05
Tarjouspyyntö
BUSSMANN S-6/10 Pistokesulake, Hidasvirtaus, 600mA, 125VAC, 4 kpl | BC9EYQ S-6 / 10Pyöreä runko600mAHidas iskuKytke sulake€25.05
BUSSMANN S-1 Pistokesulake, Hidasvirtaus, 1A, 125VAC, 4 kpl | BC9MWJ S-1Pyöreä runko1AHidas iskuKytke sulake€16.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN S-3/10 Erikoissulake, 300mA, 125VAC
€25.05 / yksikkö