PARKER BSSB -sarjan suodatinastiat, ruostumatonta terästä


Suodattaa
Väri: Hopea , Halkaisija: 3 5 / 8 " , Pään materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kotelon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 150 psi , Max. Lämpötila: 250 F , Tyyppi: Kasetti , Leveys: 3.62 "
TyyliMalliVirtausnopeusKorkeusPituusMax. VirtausHinta (ei alv)
A
BSSB10-3 / 4SD
5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,187.93
A
BSSB10-1SD
5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
A
BSSB20-3 / 4SD
10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
A
BSSB20-1SD
10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,153.21
A
BSSB30-1SD
15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,439.78

BSSB -sarjan suodatinastiat, ruostumatonta terästä

Parker BSSB -sarjan suodatinastiat on suunniteltu veden ja muiden syövyttävien nesteiden, kuten petrokemian, jäähdytysnesteiden, prosessiveden, liuottimien sekä paineilma- ja hydrauliöljyjen esisuodatukseen, kiillotukseen ja kirkastamiseen. Näissä yksiköissä on jousikuormitteinen alaistuin patruunoiden tiivistämiseen ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne märissä olosuhteissa. Niissä on myös inline-putkiliitäntä helppoa asennusta varten ja kiinnityssarja helppoa asennusta varten. Valitse laajasta valikoimasta yhden patruunan suodatinsäiliöitä, joiden virtausnopeus on 5–15 gpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?