Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RM60600-1CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 1p | AC8FDK 39P387

BUSSMANN RM60600-1CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600 max volttia 1p

Varastossa
Tuote: AC8FDK Malli: RM60600-1CRRistiviite: 39P387

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€797.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue450 ja 600
Vahvistimet AC450 ja 600
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys6"
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.3"
Sulakepidikkeen koodiU
Sulakkeen pituus13 2 / 5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaR
Korkeus6"
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus14 2 / 5 "
Maks. Vahvistimet600
Maks. Jännite600
Asennustyyli4 reikälevyn kiinnike
Napojen lukumäärä1
Leveys5"
Langan koko(2) 500 kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.863
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN CHM1DU -sulakepidike 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "TeollinenJ2.91 "2.909€40.73
BUSSMANN T30600-1C sulakelohko 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"TeollinenT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR sulakelohko 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "TeollinenT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8202-1-R sulakelohko 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€5.25
BUSSMANN S-8301-1-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€10.99
BUSSMANN 4164 sulakelohko, maksimivirta 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--rajoitinS, T.1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RM60600-1CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600 max volttia 1p
€797.15 / yksikkö