Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: Keltainen , IP-luokitus: 66 , Materiaali: Termoplastinen elastomeeri, ruostumaton teräs , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3-johdin , Pistorasiatyyppi: Yksi , vaihe: 1 , Virran merkkivalo: Ei , Ylijännitesuoja: Ei , Tyyppi: Suora terä , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Vesitiiviit suorat teräsäiliöt, 2 -napaiset
Hubbell Wiring Device-Kellems suorat teräliittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennus- ja teollisuussovellusten liikkeen vuoksi. Näissä naaraspuolisissa, vesitiiviissä astioissa on PBT-rakenne termoplastisella elastomeeritiivisteellä iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on itsestään sulkeutuva kansi, joka estää kosteuden ja lian pääsyn astiaan, ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitoskohdat varmistavat korroosionkestävyyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä keltaisia 125 / 250 V liittimiä, jotka ovat saatavilla 15 ja 20 A virtaluokilla.
Raptor Supplies tarjoaa myös kaksipuoliset suorat teräliittimet? 15A ja 125V teho kahden laitteen kytkemiseen samanaikaisesti.