BUSSMANN Sulakelohko, 1P


Suodattaa
Palanut sulakeosoitin: Ei , Rungon materiaali: kestomuovi , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Napojen lukumäärä: 1
TyyliMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
S-8202-1-R
-300 VAC201.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€5.11
B
T30200-1C
-300 VAC2002.437 "TeollinenT3.06 "6"€429.02
C
BG3011SQ
AG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€21.09
D
BG3021SQ
AH600 VAC201 13 / 32 "TeollinenG1.22 "3"€30.23
E
BG3031S
AJ480 VAC25 ja 301.625 "TeollinenG1.22 "3"€18.78
F
T30600-1C
BE300 VAC6003"TeollinenT1.63 "2.75 "€548.23
G
T60030-1CR
BF600 VAC301.5 "TeollinenT1.44 "3.19 "€33.90
H
RM25600-1CR
BL250 VAC450 ja 60010 2 / 5 "TeollinenR5.61 "11 2 / 5 "€1,755.06
I
T60060-1CR
BM600 VAC601 9 / 16 "TeollinenT1.75 "2.94 "€66.08
I
T60100-1C
BN600 VAC1002 15 / 16 "TeollinenT2.06 "4.81 "€212.90
J
CHM1DU
D600 VAC301.5 "TeollinenJ2.91 "2.909€40.03
K
S-8301-1-R
G300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€10.62
L
HM25100-1CR
L250 VAC70 ja 1006"TeollinenK5, H.2.8 "6 4 / 5 "€81.53
M
RM25100-1CR
L250 VAC70 ja 1006"TeollinenR2.8 "6 4 / 5 "€165.02
N
RM25200-1CR
M250 VAC110 ja 2007"TeollinenR3.8 "8"€392.32
N
HM25200-1CR
M250 VAC110 ja 2007"TeollinenK5, H.3.8 "8"€193.55
O
HM25400-1CR
N250 VAC225 ja 4008 3 / 5 "TeollinenK5, H.4.8 "9.5 "€658.39
P
RM25400-1CR
N250 VAC225 ja 4008 3 / 5 "TeollinenR4.8 "9.5 "€1,217.04
Q
HM60100-1CR
R600 VAC70 ja 1008"TeollinenK5, H.2.8 "8 2 / 3 "€92.23
Q
RM60100-1CR
R600 VAC70 ja 1008"TeollinenR2.8 "8 2 / 3 "€185.21
R
RM60200-1CR
S600 VAC110 ja 2009 3 / 5 "TeollinenR3.8 "10 2 / 3 "€421.73
R
HM60200-1CR
S600 VAC110 ja 2009 3 / 5 "TeollinenK5, H.3.8 "10 2 / 3 "€222.82
S
HM60400-1CR
T600 VAC225 ja 40011 3 / 5 "TeollinenK5, H.4.8 "12.5 "€614.47
S
RM60400-1CR
T600 VAC225 ja 40011 3 / 5 "TeollinenR4.8 "12.5 "€1,180.97
T
RM60600-1CR
U600 VAC450 ja 60013 2 / 5 "TeollinenR6"14 2 / 5 "€1,891.14
U
HM60600-1CR
U600 VAC450 ja 60013 2 / 5 "TeollinenH6"14 2 / 5 "€1,298.19
V
4164
X125 VAC--rajoitinS, T.1.62 "3.41 "€62.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?