Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN S-8202-1-R sulakelohko 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42

BUSSMANN S-8202-1-R Sulakelohko 20 A 300 V

Varastossa
Tuote: AA9GBK Malli: S-8202-1-RRistiviite: 1CZ42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus300 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC20
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypeNauhaton
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys0.56 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.1 / 4 "
Sulakkeen pituus1.25 "
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus0.56 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.19 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite300
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä1
Leveys0.5 "
Langan koko22 ja 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann S-8202-1-R sulakelohko on suunniteltu kestämään 20A maksimivirtaa ja kestämään 300V jännitteitä. Tätä Bussmann-sulakelohkoa käytetään ensisijaisesti sähköpiireissä ja paneeleissa suojaamaan niitä oikosululta ja liialliselta kuormitukselta.

Ominaisuudet:

  • Bussmann S-8202-1-R sulakelohko kiinnittää sulakelohkon paikalleen pulteilla, mikä varmistaa vakauden.
  • Siinä on kestomuovirakenne kestävyyttä ja eristystä varten.
  • Tässä Bussmann-sulakelohkossa on pulttikiinnitys, joka kiinnittää sulakelohkon paikalleen pulteilla varmistaen vakauden.
  • Siinä on pikaliitin, joka helpottaa johtojen liittämistä helposti ja turvallisesti.
  • Tähän sulakelohkoon mahtuu 22-10 AWG-johtimia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämän laitteen mukana asennuskiinnikkeet?

V. Kyllä, se sisältää suojakiinnikkeet lintuverkon kiinnittämiseksi paikalleen tehokkaasti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN CHM1DU -sulakepidike 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "TeollinenJ2.91 "2.909€40.73
BUSSMANN T30600-1C sulakelohko 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"TeollinenT1.63 "2.75 "€594.83
BUSSMANN T60030-1CR sulakelohko 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "TeollinenT1.44 "3.19 "€33.90
BUSSMANN S-8301-1-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€10.99
BUSSMANN 4164 sulakelohko, maksimivirta 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--rajoitinS, T.1.62 "3.41 "€62.74
BUSSMANN BG3011SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€21.09
BUSSMANN BG3021SQ Sulakerasia 20 A 600vac | AA9KKB 1DP77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "TeollinenG1.22 "3"€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN S-8202-1-R Sulakelohko 20 A 300 V
€5.25 / yksikkö